Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 280 bar, serie 72 met klep in AISI 316, binnendraad BSP 1/2"

  • ERIKS:13027291
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
AISI 316
Code
CV72-BF21-CXN
Maximale werkdruk
280 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling