Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 276 bar, serie CVH in Staal, binnendraad NPT 1/2"

  • ERIKS:14464168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,14/ stukexcl. btw

€ 32,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
CVH-NF21-AZV
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling