Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | AISI 316 |
Code | CV72-BF33-CXV |
Maximale werkdruk | 230 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 72 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | ISO 7241-1 Serie B ISO B |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |