Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 185 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/8"

  • ERIKS:13027313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Code
CV72-BF17-EXN
Maximale werkdruk
185 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling