€ 56,09/ stukexcl. btw
€ 67,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | CVH-NF33-AZV |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |