Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok 35 bar, serie 40 voor enkel zijde afsluitend in Messing, binnendraad BSP 3/8"

  • ERIKS:14399207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Code
CVS40-BF17-EXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 40 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ARO 310
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling