Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok 35 bar, serie 27 voor enkel zijde afsluitend in AISI 303, binnendraad BSP 3/4"

  • ERIKS:14392843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,92/ stukexcl. btw

€ 74,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
AISI 303
Code
CVS27-BF26-MXV
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 27 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 10 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling