Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok 35 bar, serie 27 voor beide zijden afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 1/4"

  • ERIKS:14382967
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met beide zijden een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing venikkeld. Roestvaststaal op aanvraag
  • Heeft een staal vernikkelde vergrendelingshuls
  • Type 27 heeft het Euro profiel DN10
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
  • -40 °C tot + 150 °C, op aanvraag met EPDM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/4" t/m 3/4"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP binnendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 27KB
Opslaan in lijst

€ 69,05/ stukexcl. btw

€ 83,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
CVD27-BF13-ENN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 27 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 10 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling