Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok 35 bar, serie 26 voor enkel zijde afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/2"

  • ERIKS:14378467
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld op aanvraag
  • Type 26 heeft het Euro profiel DN7.2
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/8" t/m 1/2"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSPT buitendraad
Uitwisselbaar met
  • Fixx Lok 25 eenzijdig afsluitend
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Opslaan in lijst

€ 10,44/ stukexcl. btw

€ 12,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Code
CVS26-BF21-EXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 26 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.2 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling