Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok 35 bar, serie 25 voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, buitendraad BSPT 1/2"

  • ERIKS:14378457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,73/ stukexcl. btw

€ 34,76incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
CVS25-BTM21-ENN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.8 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling