€ 27,36/ stukexcl. btw
€ 33,11incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | CVS25-BF17-ENN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 25 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 7.8 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |