€ 39,17/ stukexcl. btw
€ 47,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | CVD25-BF21-ENN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 25 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | M 24x1.5 con. |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |