Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 3/8"

  • ERIKS:14392791
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of roestvaststaal op aanvraag
  • Type 21 heeft het Euro profiel DN5
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/8" t/m 3/8"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP binnendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 21KA
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
CVS21-BF17-ENN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 21 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 5 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling