€ 8,06/ stukexcl. btw
€ 9,75incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Code | CVS21-BM13-EXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 21 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 5 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |