€ 17,57/ stukexcl. btw
€ 21,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Code | CVS14-BTM21-EXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 14 series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | ARO 210 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |