Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling 35 bar, serie 14 voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/4"

  • ERIKS:14378396
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing
  • Messing venikkeld of staal op aanvraag
  • Kan gekoppeld worden op de steker in staal verzinkt uit 22 serie
  • Type 14 heeft het ARO210 profiel
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/4" t/m 1/2"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP buitendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Code
CVS14-BM13-EXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 14 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ARO 210
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling