Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 95, Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing vernikkeld, slangpilaar 10mm

  • ERIKS:14384321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,24/ stukexcl. btw

€ 14,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
95
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Fixx Lok 95 series
Type aansluiting
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting
DN7,4
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
507 psi