€ 14,98/ stukexcl. btw
€ 18,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | 25 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Fixx Lok 25 series |
Type aansluiting | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting | EURO 7.8 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 507 psi |