Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 25, Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Staal vernikkeld, slangpilaar 13mm

  • ERIKS:14392839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
25
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting
EURO 7.8 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
507 psi