Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, voor beide zijden een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 10mm

  • ERIKS:14382877
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit voor beide zijden een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of roestvaststaal op aanvraag
  • Type 21 heeft het Euro profiel DN5
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 4 t/m 10mm
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met slangpilaar
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 21KA
Opslaan in lijst

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Fixx Lok 21 series
Type aansluiting
Mannelijk met klep
Maat aansluiting
EURO 5.5 mm
Type component
Slangpilaar