Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, Open Flow voor enkel zijde afsluitend in AISI 316, slangpilaar 6mm

  • ERIKS:14378439
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of roestvaststaal op aanvraag
  • Type 21 heeft het Euro profiel DN5
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • standaard uitvoeringen 4 t/m 10mm
Aansluitingen
  • standaard leverbaar met slangpilaar
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 21KA
Opslaan in lijst

€ 37,08/ stukexcl. btw

€ 44,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
21
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Fixx Lok 21 series
Type aansluiting
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting
EURO 5.5 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
507 psi