€ 1,67/ stukexcl. btw
€ 2,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | 21 |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Fixx Lok 21 series |
Type aansluiting | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting | EURO 5.5 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 507 psi |