Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 300 bar, serie 72 met klep in AISI 316, binnendraad BSP 1/4''

  • ERIKS:13027306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,54/ stukexcl. btw

€ 61,15incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
AISI 316
Code
NV72-BF13-CXV
Maximale werkdruk
300 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling