Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | NPH |
Materiaal | AISI 316 |
Code | NPH-BF21-CXX |
Maximale werkdruk | 259 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Type component | Snelkoppeling |