Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | AISI 316 |
Code | NV72-BF26-CXN |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 72 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | ISO 7241-1 Serie B ISO B |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |