Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 241bar, serie NVH in Staal, binnendraad BSP 3/4''

  • ERIKS:14464187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,61/ stukexcl. btw

€ 38,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
NVH-BF26-AZV
Maximale werkdruk
241 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling