Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | NVH |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | NVH-BF26-AZN |
Maximale werkdruk | 241 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |