Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 168 bar, serie NVH in Messing, binnendraad BSP 1/2''

  • ERIKS:12957214
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
NVH
Materiaal
Messing
Code
NVH-BF21-EXV
Maximale werkdruk
168 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling