€ 6,05/ stukexcl. btw
€ 7,32incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | NP95-BTM17-ENX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 95 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | DN7,4 |
Type component | Snelkoppeling |