€ 4,10/ stukexcl. btw
€ 4,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | NP27-BF17-ANX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 27 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 10 mm |
Type component | Snelkoppeling |