Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 26 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/4''

  • ERIKS:14378474
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met open doorlaat voor eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld op aanvraag
  • Type 26 heeft het Euro profiel DN7.2
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/8" t/m 1/2"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP buitendraad
Uitwisselbaar met
  • Fixx Lok 25 eenzijdig afsluitend
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Opslaan in lijst

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK