Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 25 voor beide zijden afsluitend in Messing-Vernikkeld, buitendraad BSPT 3/8''

  • ERIKS:14378462
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met beide zijden een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing venikkeld. Roestvaststaal op aanvraag
  • Heeft een staal vernikkelde vergrendelingshuls
  • Type 25 heeft het Euro profiel DN7.4
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
  • -40 °C tot + 150 °C, op aanvraag met EPDM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/4" t/m 1/2"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSPT buitendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 25KB
Opslaan in lijst

€ 11,81/ stukexcl. btw

€ 14,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
NVD25-BTM17-ENN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
M 24x1.5 con.
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling