€ 12,82/ stukexcl. btw
€ 15,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | NVD25-BF10-ENN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 25 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | M 24x1.5 con. |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |