Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 25 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Staal-Vernikkeld, buitendraad BSPT 1/4''

  • ERIKS:14378458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
NP25-BTM13-ANX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.8 mm
Type component
Snelkoppeling