€ 4,32/ stukexcl. btw
€ 5,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | NP22-BTM21-AZX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 22 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | ARO 210 |
Type component | Snelkoppeling |