Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 22 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Staal, buitendraad BSP 1/2''

  • ERIKS:14378401
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of staal op aanvraag
  • Kan gekoppeld worden op de steker in staal verzinkt uit 22 serie
  • Type 14 heeft het ARO210 profiel
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 6 t/m 13mm
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP buitendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
NP22-BM21-AZX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 22 series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
ARO 210
Type component
Snelkoppeling