Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 22 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Staal, binnendraad BSP 1/2''

  • ERIKS:14378395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,08/ stukexcl. btw

€ 6,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
NP22-BF21-AZX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 22 series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
ARO 210
Type component
Snelkoppeling