Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor beide zijden afsluitend in AISI 303, buitendraad BSP 1/4''

  • ERIKS:14392818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,52/ stukexcl. btw

€ 35,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
AISI 303
Code
CVD21-BM13-MXV
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 21 series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 5 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling