Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/4''

  • ERIKS:14378417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Code
NP21-BF13-EXX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 21 series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
EURO 5 mm
Type component
Snelkoppeling