Eriks
FISCHER

FISCHER Zykon anker FZA 14X40 A4

  • ERIKS:23935493
  • Fabrikant:4006209607787
Image 1
Voordelen
· Vormvaste passing in conische achtersnijding voor aanvullende veiligheid.
· Het systeem is nagenoeg spreiddrukvrij en staat een economische verankering met kleine h.o.h.- en randafstanden toe.
· Het boorgat en de conische achtersnijding worden in één handeling gecreëerd, wat de montagetijd reduceert.
· De mogelijkheid het anker direct te belasten vermijdt een onderbreking in de montageprocedure( integenstelling tot chemische verankeringen, welke dienen, uit te harden, alvorens te belasten.
· Binnendraadanker voor hoge flexibiliteit, zowel metrische draadstangen alsbouten van verschillende lengtes kunnen worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
10
Boutlengte
79 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Boorgatdiameter
14 mm
Kwaliteitsklasse
A4