Eriks
FISCHER

FISCHER Zykon anker FZA 12X40 M 8/15

  • ERIKS:23935466
  • Fabrikant:4006209607152
Image 1
Voordelen
· Vormvaste passing in conische achtersnijding voor aanvullende veiligheid.
· Het systeem is nagenoeg spreiddrukvrij en staat een economische verankering met kleine h.o.h.- en randafstanden toe.
· Het boorgat en de conische achtersnijding worden in één handeling gecreëerd, wat de montagetijd reduceert.
· De mogelijkheid het anker direct te belasten vermijdt een onderbreking in de montageprocedure( integenstelling tot chemische verankeringen, welke dienen, uit te harden, alvorens te belasten.
· Binnendraadanker voor hoge flexibiliteit, zowel metrische draadstangen alsbouten van verschillende lengtes kunnen worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
8
Boutlengte
69 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
12 mm