Eriks
FISCHER

FISCHER Zelfb.stelschr. JUSS 6X80

  • ERIKS:23935287
  • Fabrikant:4006209590423
Image 1
Voordelen
· Snel en traploos stellen van houten afstandsgemonteerde constructies.
· Spanningsvrije montage zonder gebruik van wiggen of klossen.
· Glijcoating op de schroef maakt een laag aandraaimoment mogelijk.
· Voorboren niet meer nodig bij type JUSS.
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
6 mm
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
Torx