Eriks
FISCHER

FISCHER Veiligheidsanker FH II 18/50 SK

  • ERIKS:13227797
  • Fabrikant:4006209449257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Technische kenmerken:

Boorgatdiameter- d0: 18 [mm]
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage-h2: 155 [mm]
Pluglengte-l: 150 [mm]
Max. dikte aanbouwdeel- t fix: 50 [mm]
Draad- M: M 12
Sleutelwijdte (binnenzeskant)- SW: 8 [mm]
Opslaan in lijst

€ 13,48/ stukexcl. btw

€ 16,31incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
12
Boorgatdiameter
18 mm