Eriks
FISCHER

FISCHER Veiligheidsanker FH II 12/10 S

  • ERIKS:23934544
  • Fabrikant:4006209448847
Image 1
Voordelen
· Zeer fraai vormgegeven anker voor zichtbare bevestigingen.
· Hoge trek- en afschuifbelastbaarheid bij doorsteekmontage.
· Eenvoudige montage: het anker laat zich met slechts enkele hamerslagen plaatsen, bovendien zijn een paar omwentelingen van de moer/bout voldoende om het anker grip te geven.
· Alle types zijn gedeeltelijk demonteerbaar.
· Zeer kleine h.o.h.- en randafstanden mogelijk.
· Verschillende kopvarianten met zeer fraaie vormgeving.
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
8
Boutlengte
90 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
12 mm