€ 2,08/ stukexcl. btw
€ 2,51incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 8 |
Pluglengte | 130 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Uitvoering | KDH 8 |
Boorgatdiameter | 20 mm |
Min. diepte holle ruimte | 75 mm |
Max. plaatdikte | 55 mm |
Met sluitring | Ja |
Met moer | Ja |