€ 1,40/ stukexcl. btw
€ 1,69incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 4 |
Pluglengte | 95 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Uitvoering | KDH 4 |
Boorgatdiameter | 14 mm |
Min. diepte holle ruimte | 34 mm |
Max. plaatdikte | 35 mm |
Met sluitring | Ja |
Met moer | Ja |