€ 1,28/ stukexcl. btw
€ 1,55incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 3 |
Pluglengte | 105 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Uitvoering | KDH 3 K |
Boorgatdiameter | 12 mm |
Min. diepte holle ruimte | 27 mm |
Max. plaatdikte | 51 mm |
Met sluitring | Ja |
Met moer | Ja |