Eriks
FISCHER

FISCHER Tie-wrap 4,8X280 BN Kabelbundelbandje Kabelbinder Tyrap

  • ERIKS:23936637
  • Fabrikant:4006209874851
Image 1
Voordelen
· Het gebogen uiteinde maakt probleemloos invoegen en vasttrekken mogelijk.
· Temperatuursbestendigheid van -40° C tot +80°C.
· Hoogwaardig nylon staat montage gedurende het gehele jaar toe, zelfs in geval van vorst.
· UV-bestendig materiaal (alleen UBN, zwart), speciaal voor buitengebruik.
· Vrij van silicone en halogeen, tevens zelfdovend voor extra veiligheid in geval van brand.
· Verschillende kleuren ter herkenning van de UV-bestendige uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Natuurkleur
Breedte band
4.8 mm
Bandlengte
280 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N