Bijzondere kenmerken:
Met de standaardverankeringsdiepte realiseert de FBN II het allerhoogste draagvermogen. Dat betekent: minder bevestigingspunten en kleinere ankerplaten.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de gereduceerde verankeringsdiepte, wordt de diepte van het boorgat minder en de montage vereenvoudigd.
Met de lange schroefdraad worden toleranties in het component gecompenseerd. Bovendien is de FBN II geschikt voor afstandsmontage. Dit vergroot de flexibiliteit.
Eenvoudige montage door minder hamerslagen en minimale slip.
Roestvast staal: permanente zekerheid buitenshuis.
Technische kenmerken:
Boorgatdiameter - d0:16 [mm]
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage - h2 :114[mm]
Pluglengte - l :130[mm]
Max. nuttige lengte hef,stand/hef,red - tfix :10/25[mm]
Draad Ø x lengte - M 16 x 74 : [mm]
Sleutelwijdte – SW :24[mm]