Eriks
FISCHER

FISCHER Snelbouwanker FBN II 8/50

  • ERIKS:23934476
  • Fabrikant:4006209407714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voordelen
· De FBN II biedt de maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton - de verankeringsondergrond bezwijkt bij nog hogere belastingen.
· Gereduceerde verankeringsdiepte scheelt boortijd ook verminderd de kans op het treffen van wapening.
· Lang metrisch draad voor variabele nuttige lengtes staat ook afstandsmontage toe.
· Diameters 8 tot 16 geschikt voor gereduceerde verankeringsdieptes, bijvoorbeeld bij lage belasting of het ontwijken van wapening.
· De markering in de kop maakt controle na montage mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 0,93/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
8
Boutlengte
79 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
8 mm
d0
8
h2
106
L
111
ØD
8
SW
13